毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。



安心のキクオシアですのでバックアップや保存に。信頼してます
USBでTVの録画ができるのかと思い?買ってみました。
32GBで12時間きれいに録画できニュースなど録画してます。
大きな問題なく使用できています。価格も容量に対して満足です。
最近の大容量USBメモリーは使用している機器に反応しないのですがこのメモリーは反応してくれました。
助かっています。
値段で購入したけど PCに差してる時反応してるのがわかるようにどこかが光る方が良かった
普通に使っている、最後は 「メモリーごともらうのが当たり前」と言う人間のところに行って終わるんだろうな。ここで売ってるのでは最安値だと思う。
フラッシュメモリの書き換え回数には限界があるのを承知でバックアップメディアとして購入。
容量は必要以上の過大なモノだが、少容量の製品が非常に少なくなってきたので仕方ない。
FAT32(デフォルト)のまま使用したが、暗号化ソフトなどのプリインストは無く、購入時点で「まっさら」なので、直に使用できる点も良い。
キャップ式だがコネクタ側の反対側に嵌め込んで置けるのでキャップ紛失しにくい。
アクセスランプ(緑色)が容量表示とUSB-Aコネクタの間に内臓されている。
カラバリによっては見えにくいかも。
Windowsのインストールメディア用として購入しましたが、
Mac OSでも問題なく使えました。