TERADA(寺田電機製作所)
壁取付タイプ光成端箱 FWEシリーズ
小型軽量タイプ。
取り外し可能なカバー。
質量(kg)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×249×39
適合ケーブル(Φmm)
13以下(グロメット取付径Φ18mm)
内容量
1式
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
アダプタタイプ
ケーブル入力数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58213637
FWE00012
12
融着のみ
2本
¥
14,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213646
FWE00204
4
SC
1本
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213655
FWE00304
8
SC
1本
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213664
FWE02002
8
LC
1本
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください