TERADA(寺田電機製作所)
壁取付タイプ光成端箱 FWMシリーズ
超小型薄型軽量タイプ。
取り外し可能なカバー。
芯数
4
適合ケーブル(Φmm)
11以下(グロメット取付径Φ16mm)
質量(kg)
0.6
ケーブル入力数
1本
内容量
1式
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アダプタタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58213707
FWM00004
融着のみ
100×155×25
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213716
FWM00302
SC
100×160×25
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58213725
FWM02001
LC
100×160×25
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください