iPhone12 mini ケース カバー NESTOUT 手帳 フラップ 耐衝撃 水や汚れに強い ウェビングテープ

iPhone12 mini ケース カバー NESTOUT 手帳 フラップ 耐衝撃 水や汚れに強い ウェビングテープ - エレコム

専用ホルダーと耐衝撃設計で、トレッキングなどに最適なiPhone 12 mini用ハイブリッドケースです。

セット内容ケース本体×1、専用ホルダー×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、亜鉛合金、ホルダー:ポリカーボネート、PVC、ナイロンタイプケース型対応機種iPhone 12 mini特性耐衝撃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58203907PM-A20ANESTTBKブラック
オープン
取扱い終了
58203916PM-A20ANESTTBUスモーキーブルー
オープン
取扱い終了
58203925PM-A20ANESTTKHオリーブ
オープン
取扱い終了
58203934PM-A20ANESTTYLライムイエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする