エレコム
iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU 透明
端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone 12、iPhone 12 Pro用ハイブリッドケースです。
セット内容
ケース本体×1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58205736
PM-A20BHVCCR
iPhone 12、iPhone 12 Pro
-
クリア
-
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
58205727
PM-A20BHVCBK
iPhone 12、iPhone 12 Pro
ケース型
ブラック
耐衝撃
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください