曜日別特売

iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード

iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード - エレコムiPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード - エレコムiPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード - エレコムiPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード - エレコムiPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード - エレコムiPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー 手帳 フラップ レザー 薄型 スリム カード - エレコム
(1件のレビュー)

端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのiPhone 12、iPhone 12 Pro用ソフトレザーケース(手帳型)です。

対応機種iPhone 12、iPhone 12 Pro材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58205928PM-A20BPLFUBK【ワイヤレス充電器】○ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
58205937PM-A20BPLFUCB【ワイヤレス充電器】○カーボン調(ブラック)
オープン
取扱い終了
58205946PM-A20BPLFUNV-ネイビー
オープン
取扱い終了
58205955PM-A20BPLFURD-レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58205946
2023-11-05
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

流石の一流メーカーです。
ジャストフィットで、操作も気になりません。
カード入れの向き折り目の方向に向いているので、
カバンの中で散乱しません。
ただ、マグネットが強いかなっと思うのと、
カバーを閉めて通話することってありますか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする