エレコム
iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー 耐衝撃 TPU 背面 クリア
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、iPhone 12、iPhone 12 Pro用TOUGH SLIM LITEケースです。
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58206707
PM-A20BTSLFCBK
iPhone 12、iPhone 12 Pro
-
ブラック
-
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
58206716
PM-A20BTSLFCBU
iPhone 12、iPhone 12 Pro
ケース型
ブルー
耐衝撃
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
58206725
PM-A20BTSLFCGY
iPhone 12、iPhone 12 Pro
ケース型
グレー
耐衝撃
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
58206734
PM-A20BTSLFCIV
iPhone 12、iPhone 12 Pro
ケース型
アイボリー
耐衝撃
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
58206743
PM-A20BTSLFCNV
iPhone 12、iPhone 12 Pro
ケース型
ネイビー
耐衝撃
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
58206759
PM-A20BTSLFCPN
iPhone 12、iPhone 12 Pro
ケース型
ピンク
耐衝撃
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
58206768
PM-A20BTSLFCPU
iPhone 12、iPhone 12 Pro
ケース型
パープル
耐衝撃
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
58206777
PM-A20BTSLFCRD
iPhone 12、iPhone 12 Pro
ケース型
レッド
耐衝撃
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください