エレコム
iPhone12 iPhone12 Pro ケース カバー フレームカラー リング 耐衝撃 TPU 背面 クリア
全周に配置した独自設計のエアクッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度8Hの特殊樹脂を採用したiPhone 12、iPhone 12 Pro用TOUGH SLIM LITEケース。
セット内容
ケース本体×1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58206847
PM-A20BTSLFCRBK
iPhone 12、iPhone 12 Pro
-
ブラック
-
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
58206856
PM-A20BTSLFCRGY
iPhone 12、iPhone 12 Pro
ケース型
グレー
フィンガーリング付
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金
オープン
取扱い終了
58206865
PM-A20BTSLFCRIV
iPhone 12、iPhone 12 Pro
ケース型
アイボリー
フィンガーリング付
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金
オープン
取扱い終了
58206874
PM-A20BTSLFCRPN
iPhone 12、iPhone 12 Pro
ケース型
ピンク
フィンガーリング付
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください