ニッぺ(日本ペイント)
ジンキー 8500 シンナー
有機ジンクリッチ系塗料用シンナー
合成樹脂塗料用シンナー
用途
ジンキー8000メタルグレー、ジンキー8000HB 希釈シンナー
液性
シンナー
密度(g/cm
3
)
0.85(23℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
関連資料:
※商品カタログ(PDF)(3.61MB)
取扱説明書:
※製品使用説明書(PDF)(0.18MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58232065
1003811
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください