ニッぺ(日本ペイント)
テツゾール 専用シンナー
テツゾール専用シンナー
合成樹脂塗料用シンナー
用途
テツゾールエコシリーズ、テツゾールエコプライマーシリーズ、テツゾールPE-300、テツゾール汎用シリーズ、等希釈シンナー
液性
シンナー
密度(g/cm
3
)
0.87(23℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58232074
1004191
1缶(16L)
16L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58232083
1004193
1缶(4L)
4L
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください