LED電球E17全方向プレミアX

LED電球E17全方向プレミアX - Panasonic(パナソニック)LED電球E17全方向プレミアX - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58215369LDA5WWDGE17SZ46735355440
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58215378LDA5NDGE17SZ46735354.7440
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58215387LDA5DDGE17SZ46735354.7440
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58215396LDA8LDGE17SZ68390458.2760
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
58215405LDA8WWDGE17SZ68390458.2760
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58215414LDA8NDGE17SZ68390457.7760
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
58215423LDA8DDGE17SZ68390457.7760
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58215353LDA5LDGE17SZ46735355440
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58215387
2020-12-16
用途: 電球交換
その他業種

製品名通り広い角度を照らし明るさもまずまずで
満足していますが、こんな小さなE17電球でこの
値段はちょっと高く感じます。
他のショップでも同じような値段でした。
もしかしたらあまり数が出ないサイズだから?
まぁ、一番安心できるパナソニックですから
満足はしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする