あかりクラシック ルミエールランタン ソーラーライト

あかりクラシック ルミエールランタン ソーラーライト - タカショー
(2件のレビュー)

アウトドアやキャンプで使うオイルランタン型のレトロ調ソーラーライトです。火を使わずLED球で光るソーラー充電タイプなので、火事や火災の心配がありません。
明るさ調整ができるので、明るくして足元をしっかり照らしたり、暗めにして雰囲気を味わったり自由自在。
火災の心配がないので、人目から離れた場所に沢山並べたり、吊るしたりしても安心してご使用いただけます。

用途アウトドアやキャンプ、グランピング施設にぴったりの形状です。エントランスやアプローチ、お庭でもお使いいただけます。材質スチール、ガラス、ポリプロピレン幅(mm)150高さ(mm)355奥行(mm)117本体質量(kg)0.4機能ON/OFFスイッチ付き、6時間タイマー付き、調光機能付き使用電池リチウム電池 3.7V1700mAh 1本LED色電球色使用環境屋外保証期間1年球数1コード長さ(cm)50(USB充電コード)内容量1個
注意
※はじめてお使いになる場合はソーラーパネルを直射日光に当て十分な充電を行ったうえでご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58217277LGS-124ブラック
4,500
取扱い終了
返品不可
58217286LGS-125キャメル
4,500
取扱い終了
返品不可
58217295LGS-126ブルーグレー
4,500
取扱い終了
返品不可
58217304LGS-127テラコッタ
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

あかりクラシック ルミエールランタン
あかりクラシックシリーズ ルミエールランタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58217304
2024-01-22
用途: 普段使い
ウミネコマーケット飲食業

災害の時にと購入したのですが、思った以上に明るく、普段の生活で使用しています。もう一つ購入しようと思っています。

対象商品 : 58217304
2021-11-21
用途: 二階の窓においてます。
農・林・水産業

かわいくて、ロマンがある。 本当はオイルのハリケーンランプに、火をともしたいのだが、
火災の危険があるので、使えない。それで、クラシックランタンを、使って気分を味わっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする