AirPods Pro用低反発イヤーピース

AirPods Pro用低反発イヤーピース - OWLTECH(オウルテック)AirPods Pro用低反発イヤーピース - OWLTECH(オウルテック)AirPods Pro用低反発イヤーピース - OWLTECH(オウルテック)AirPods Pro用低反発イヤーピース - OWLTECH(オウルテック)AirPods Pro用低反発イヤーピース - OWLTECH(オウルテック)AirPods Pro用低反発イヤーピース - OWLTECH(オウルテック)AirPods Pro用低反発イヤーピース - OWLTECH(オウルテック)AirPods Pro用低反発イヤーピース - OWLTECH(オウルテック)

エアーポッズ プロ専用のポリウレタン製低反発イヤーピースです。体温で柔らかくなる特性のある低反発素材を採用しており、耳への負担を軽減します。耳の形状に合わせて変形するため、遮音性が高く、音漏れを防止すると同時にイヤホンの音質を十分に感じられるようになります。

付属品専用収納ケース適合Apple AirPods Pro材質ポリウレタン、ポリカーボネート質量(g)0.3(片耳1個分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Sサイズ:11.9× 10.7 × 7.9 /Mサイズ:13.2× 11.8× 7.9/Lサイズ:14.7× 13.4× 7.9保証期間初期不良のみ交換対応RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状カナル型内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58218196OWL-FTAS-GYグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
58218223OWL-FTAL-BKブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
58218239OWL-FTAL-GYグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
58218187OWL-FTAS-BKブラック
オープン
取扱い終了
58218205OWL-FTAM-BKブラック
オープン
取扱い終了
58218214OWL-FTAM-GYグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする