曜日別特売

エンザート348型(三つ穴タイプ)

エンザート348型(三つ穴タイプ) - KKVコーポレーション

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。
前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。
又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。
肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。
スペースに制約がある場合に適しています。
外ねじと内ねじのピッチが同じです。
小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます)
外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。
金属材料に挿入すると割れる場合があります。

用途
エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。
比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
材質快削鋼 三価クロメート内ネジISO6H外ネジワークススタンダードタイプ三つ穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ピッチ(mm)
寸法E(mm)
寸法P(mm)
長さB(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58218573348000040.112内A:M40.7外ねじ:6外ねじ:0.78(樹脂)5.4-5.6/(軽金属)5.6-5.7
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
58218589348000050.112内A:M50.8外ねじ:6.5外ねじ:0.810(樹脂)6.0-6.1/(軽金属)6.1-6.2
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
58218598348000060.112内A:M61外ねじ:8外ねじ:1.012(樹脂)7.4-7.6/(軽金属)7.5-7.7
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
58218607348000080.112内A:M81.25外ねじ:10外ねじ:1.2514(樹脂)9.3-9.5/(軽金属)9.4-9.6
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
58218616348000100.112内A:M101.5外ねじ:12外ねじ:1.518(樹脂)11.1-11.3/(軽金属)11.2-11.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58218625348000120.112内A:M121.75外ねじ:14外ねじ:1.7522(樹脂)13.1-13.3/(軽金属)13.2-13.5
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1620:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする