曜日別特売

エンザート309型(超粗目外ねじ)

エンザート309型(超粗目外ねじ) - KKVコーポレーションエンザート309型(超粗目外ねじ) - KKVコーポレーション

木材、パーティクルボードや軟質樹脂に使用できます。
特に柔らかい材料には切り刃(割溝部)を上に向け、ねじ塑性成形式として使用してください。

用途
エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。
比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質
ピッチ(mm)
内ネジ
外ネジ
公差
寸法E(mm)
寸法P(mm)
長さB(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58218634309000030.800内A:M3真鍮1.6ISO6HワークススタンダードISO2768-m外ねじ:5.5外ねじ:1.66(パーティクルポート、軟質木材)4.1/(高塑性樹脂、硬質木材)4.2-4.3
オープン
399
439(税込)
当日出荷
58218643309000040.800内A:M4真鍮2.5ISO6HワークススタンダードISO2768-m外ねじ:7外ねじ:2.510(パーティクルポート、軟質木材)5.1/(高塑性樹脂、硬質木材)5.2-5.3
オープン
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
58218659309000050.800内A:M5真鍮3ISO6HワークススタンダードISO2768-m外ねじ:9外ねじ:312(パーティクルポート、軟質木材)6.6/(高塑性樹脂、硬質木材)6.7-6.9
オープン
699
769(税込)
当日出荷
58218668309000030.500-SUS303 ステンレス鋼(相当)--------
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
58218677309000040.500-SUS303 ステンレス鋼(相当)--------
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
58218686309000050.500-SUS303 ステンレス鋼(相当)--------
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1519:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする