タップ立てに最適なタップモード搭載です。回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。正逆切替レバーは操作不要です。
質量(kg)2.05電圧(V)14/18打撃数(min-1[回/分])高速:1260~32300、低速:400~9500ねじ締め能力(mm)~8(木ネジ)、~6(テクスねじ)、~M5(小ねじ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])弾性体 高速:12[122]/低速:32[327]、剛性体 低速:50[510]チャック把握範囲(Φmm)1.5~13トルク(N・m)低速剛性体:50回転数(min-1[回/分])高速:70~1800、低速:20~530クラッチ数(段)18アズワン品番64-8512-46商品タイプ本体+電池2個付内容量1台