ベッセル
電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000PS プッシュ式
トラスコ品番
195-0765
セット内容
いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本
材質
PC+エラストマー
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
150
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
電源
ACタイプ
トルク(N・m)
0.6~2.5
トルク調整
トルク調整リング:16段階×8目盛
アズワン品番
64-4655-07
適合ビット(mm)
6.35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58218826
VE-5000PS
¥
77,700
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください