TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ユニバーサルソケットセット
(1件のレビュー)
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
穴角
6角
質量(kg)
0.3
トラスコ品番
239-6305
ソケット内容
3SU-08、10、12、13、14
ケース寸法(mm)
w216×d106×h52
アズワン品番
64-7673-79
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58218869
HSU305
9.5
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください