TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ユニバーサルソケット
(1件のレビュー)
寸法D2(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
対辺寸法(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58218878
3SU-08
239-6339
44.5
37
8
11.7
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58218887
3SU-10
239-6297
45.0
37.5
10
14.7
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
58218896
3SU-12
239-6317
47.0
39
12
17
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58218905
3SU-13
239-6311
48.0
39
13
18.5
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
58218914
3SU-14
239-6314
49.0
40.5
14
19.5
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください