曜日別特売

めがねレンチ(75°)

めがねレンチ(75°) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)めがねレンチ(75°) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(5件のレビュー)

ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!!
布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。

関連資料:(0.3MB)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58218923M75-5.5071丁239-6344
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58218939M75-08091丁239-6322
1,900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
58218948M75-08101丁239-6279
1,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58218957M75-10121丁239-6347
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58218966M75-10131丁239-6356
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58218975M75-11131丁239-6349
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58218984M75-12141丁239-6337
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58218993M75-13171丁239-6300
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
58219009M75-14151丁239-6285
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
58219018M75-14171丁239-6308
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
58219027M75-16181丁239-6298
2,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
58219036M75-17191丁239-6353
2,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
58219045M75-19211丁239-6328
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58219054M75-22241丁239-6303
4,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
58219063M75-27301丁239-6346
7,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
58219079M75-32361丁239-6336
10,800
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
73077577M757001セット254-8772
18,000
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-16
用途: バイク整備

メガネ部の外径がスタビレーより小さく狭い場所での作業に有利です、なおかつ75度オフセットですので障害物をかわしやすいのでバイクの整備に重宝します。
トネ製なので品質も全く問題無くお勧めできます。ただオフセットが大きいレンチなので使う場面は限定されますけど。

対象商品 : 58219018
2024-08-14
用途: 自動車整備

10×12と14×17を使ってます。
メッキの具合や質感はサラッとした良い感じの梨地。
他社のメガネよりもメガネ部の厚みが厚く外径が大きめ、強度はありそうだが・・・。
残念なことにボルト回りのスペースが広くないとボルトの頭にかけられない場面があり。
メガネ部の外周を削り薄くして対応。
ボルトとのクリアランスは広め。
逆に他社のメガネが入らない状態にまでキズで変形したボルト頭に対し、このレンチがハマり効力を発揮した場面もあり。
ザグリは少々深め。
ストレート形状や45°オフセットと比べると
75°タイプは倒れやすいのでハンマーで叩く等の荒技は不得意。
形状的にパイプもかけれないので、特定の場面で特徴が生きる感じ。

対象商品 : 58218984
2022-07-15
用途: 自動車整備

TRH200のベルト交換時に重宝しています。他の格安メーカーと比べてですが、このメーカーは75°の角度が付いていてもボルト頭からずれにくいので安心して使用できます。

対象商品 : 58219036
2022-04-17
用途: 食品機械のメンテナンス

今回、17×19を購入したが、カタログ表記では19の外が28mmとなっていますが、実際は29mmあった。たった1mmだけど、狭いところのメンテに影響するので、がっかりしました。
過去にうすいメガネで助かったことが度々あるので、残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 58219027
2021-05-09
用途: 16*18で75度メガネレンチ
個人のお客様

使わなそうで欲しい時にはどうしてもって工具。
こんな題材で欲しい工具として購入しました。
値段は一流品を買っても必要頻度が少ないので
勿体無い感が強いから価格帯も抑えたいのが
本音でしたので選別に選別をしたら当製品が
該当しました。品質は予想通りと言うか満足で
当店の工具箱で末永く活躍してくれるでしょう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする