ステッカースクレーパー

ステッカースクレーパー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ステッカースクレーパー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ステッカースクレーパー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(2件のレビュー)
トラスコ品番239-6295全長(mm)155質量(g)83.0刃幅(mm)40アズワン品番64-7673-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58219106STSC-40
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58219106
2024-08-20
用途: ガラススッテカーはがし
有限会社トラフィックサービス自動車・二輪車・自転車関連業

最速のご手配ありがとうございます。また取引させていだだきます。

対象商品 : 58219106
2022-03-27
用途: ステッカーや無駄なラベル剥がし
植原興業建設業・工事業

工具をトネで統一してて、手元にあるスクレーパーの刃を探してたら偶然検索されて、思わず購入してしまいました。手に馴染む形状で、刃も5枚格納して付属してますので、壊したり無くしたりしなければ買い足さなくても一生使えますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする