400Hz高周波インバータ電源
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。
経済的 - 消費電力が少なく経済的です。
防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。
出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。
メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
質量(kg)6.0
周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:400
周波数許容変動入力側:±5%以下
冷却方式冷却ファン
出力側電圧3相交流 200~240V
入力側電圧3相交流 200~240V
許容電圧変動入力側:±10%以下
保護屋内閉鎖形
インバータ方式正弦波近似PWM方式
内容量1台