250Hz高周波インバータ電源

250Hz高周波インバータ電源 - 日本電産テクノモータ250Hz高周波インバータ電源 - 日本電産テクノモータ

低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。
経済的 - 消費電力が少なく経済的です。
防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。
出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。
メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。

適合機種適合グラインダ:FDGS-180A、FDGS-180AB、FHG-4周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:250周波数許容変動入力側:±5%以下冷却方式冷却ファン出力側電圧3相交流 200~240V入力側電圧3相交流 200~240V許容電圧変動入力側:±10%以下保護屋内閉鎖形インバータ方式正弦波近似PWM方式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
出力容量(kVA)
電源設備容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58219149FI75A23.5出力側:7.5入力側:17(30A)
446,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
58219203601900715.5出力側:4.2入力側:5.5(20A)
160,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする