曜日別特売

250Hz高周波グラインダ

250Hz高周波グラインダ - 日本電産テクノモータ250Hz高周波グラインダ - 日本電産テクノモータ

最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。
負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。
電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。

用途
造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。
鉄骨・橋梁
種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)6.0電圧(V)3相交流200消費電力(W)1550回転数(min-1[r.p.m])7200コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)180定格消費電力(W)1550全負荷電流(A)6電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58219158FDGS180AB203-43243.964-8520-96
87,300
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58219167FDGS180A203-43223.764-8520-95
69,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする