高周波グラインダ FHG

高周波グラインダ FHG - 日本電産テクノモータ

最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。
狭い所や細部の研削が可能。
負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。
電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。

質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電圧(V)3相交流200回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58219219FHG-4
74,600
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする