曜日別特売

電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000S レバー式

電動ドライバー(高速タイプ) VE-5000S レバー式 - ベッセル

高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。

用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。仕様帯電防止トラスコ品番195-0763材質PC+エラストマー長さ(mm)290質量(kg)1.2タイプレバー式規格PSE規格消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])1000電源ACタイプコード長さ(m)2.5トルク(N・m)0.6~2.5トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛アズワン品番64-4655-10適合ビット(mm)6.35適合ねじ(mm)小ねじ3~4適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5内容量1台
注意
※取扱説明書をよく読み、正しく配線されていることを確認してから通電してください。電動ドライバーの正逆スイッチを中間位置にするとスタート信号出力中でもモーターは停止したままになります。電動ドライバーの正逆スイッチの操作はモーター回転が停止してからおこなってください。電動ドライバーの電源を投入または切断時に信号出力される場合がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58219246VE-5000S
77,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする