曜日別特売

ポーチ IFAK

ポーチ IFAK - タナックポーチ IFAK - タナックポーチ IFAK - タナック

スペイン製の収納性に優れたポーチです。
脚に固定して使用できるレッグストラップ付です。
内部にはゴムバンド(大サイズ6本、小サイズ8本)を備え、様々なものを固定して収納できます。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。

材質650デニールコーデュラナイロン幅(mm)180高さ(mm)200質量(g)460奥行(mm)80容量(L)2.9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58219386MB10-037207-4664コヨーテタン64-8605-45
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
58219395MB11-013207-4665ブラック64-8605-90
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする