曜日別特売

充電式ブロア UB186

充電式ブロア UB186 - マキタ充電式ブロア UB186 - マキタ充電式ブロア UB186 - マキタ充電式ブロア UB186 - マキタ充電式ブロア UB186 - マキタ充電式ブロア UB186 - マキタ充電式ブロア UB186 - マキタ
(6件のレビュー)

最大風量 約23%アップ!
本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上)
ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm!
風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ

用途落ち葉・ゴミの清掃に質量(kg)1.8(バッテリ装着時)長さ(mm)861幅(mm)156高さ(mm)210電源(V)直流18風量(m3/min)0~3.2風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55546969UB186DZ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
13,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
58279525UB186DRFバッテリ・充電器セット
42,400
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: ガーデン作業

◆小型・軽量による作業性の高さ、バッテリー寿命の長さなど、作業性の向上に大いに貢献してくれました。

対象商品 : 58279525
2024-07-11
用途: ミニSLの線路掃除

線路のポイントや踏切の溝の間に溜まったゴミを吹き飛ばすために使用します。風量、風圧も問題なくきれいに清掃出来ました。 吸気口の吸引力も強く、衣類が吸い付くので注意が必要です。

対象商品 : 55546969
2024-06-20
用途: 倉庫、車庫の掃除(砂塵飛ばし)
農・林・水産業

ノズルがあるので床などの掃除はかがまなくてもできて楽です。
思ったより電池の消耗が早いので、電池を追加購入しました。
満足しています

対象商品 : 55546969
2021-01-05
用途: ホコリ払いに
運輸・通信業

枯葉の掃除等に使用されているケースが多い様ですが、当方はホコリ払いに使っています。
質量の軽いものを吹き飛ばすと空間中に飛散しますが他の清掃方法と比べて手間がかからないので費用対効果アリです。
マキタの充電式掃除機にはストラップが付いていますが、これにはついていません。
長さに拠りますがストラップを取り付けると、空気取り入れ口に巻き込みますので注意が必要です。

対象商品 : 55546969
2021-03-01
用途: 大工作業後の片付け
co.tetsu

ブロアの故障のため再購入
以前の物よりもノズルが取れにくくなってよくなりました。
ロングノズルタイプなので、腰を屈めずに掃除ができてすごくいいです。
ノズルはハードなタイプになってます。

対象商品 : 55546969
2020-12-06
用途: 落ち葉の掃除
医療・福祉・介護関連業

芝生に絡まった落ち葉、低木の根元の落ち葉掃除に困っていました。
これで一気にきれいになりました。
ガーデンノズルがすばらしい。
バッテリー消費はかなり多めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする