MG(旧エム・システム技研)
超小型信号変換器 M80シリーズ
超小形信号変換器M80専用の8連ベース計装パネル内の電源配線を合理的に行うのに大変便利共通給電方式で個々の電源配線が不要
供給電源
24VDC
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
出力信号
構造
消費電流(mA)
使用温度範囲
質量(g)
収納数
入出力ユニット
結線方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58232747
M80YV
(電流入力)4~20mA DC(入力抵抗250Ω/0~20mADC (入力抵抗250Ω)、(電圧入力)・0~5V(入力抵抗 1MΩ以上)/・1~5VDC(入力抵抗 1MΩ以上)
電圧出力 1~5VDC(負荷抵抗 10kΩ以上)
プラグイン構造
約50
-5~55℃
約 20
-
-
-
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58232756
M80YS
(電圧入力)1~5VDC
(電流出力)・4~20mADC (負荷抵抗 600Ω以下)・0~20mADC (負荷抵抗600Ω以下)、電圧出力 ・0~10VDC(負荷抵抗5000Ω以上) ・0~5VDC (負荷抵抗 2500Ω以上)
プラグイン構造
約50
-5~55℃
約 20
-
-
-
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58232765
M80BS-811-R
-
-
-
-
-
-
8
入力用(M80YV他用)
CN1(スリーエム製 3428-6002LCPL)/CN2 なし
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58232774
M80BS-812-R
-
-
-
-
-
-
8
入力用(M80YV他用)
CN1(スリーエム製 3428-6002LCPL)/CN2 (スリーエム製 3428-6002LCPL)
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58232783
M80BS-821-R
-
-
-
-
-
-
8
出力用(M80YS他用)
CN1(スリーエム製 3428-6002LCPL)/CN2 なし
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58232799
M80BS-822-R
-
-
-
-
-
-
8
出力用(M80YS他用)
CN1(スリーエム製 3428-6002LCPL)/CN2 (スリーエム製 3428-6002LCPL)
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。