JAPPY
ライティングダクト
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。
材質
本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅)
電流(A)
15
電圧(V)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58233894
JLD0211W
ホワイト
560
1
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
58233903
JLD0212W
ホワイト
1090
2
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
58233919
JLD0213W
ホワイト
1620
3
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
58233928
JLD0214W
ホワイト
2140
4
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
58233937
JLD0211K
ブラック
560
1
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
58233946
JLD0212K
ブラック
1090
2
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
58233955
JLD0213K
ブラック
1620
3
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
58233964
JLD0214K
ブラック
2140
4
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください