JAPPY
ジョインター
ダクト相互の接続に使用。
寸法(mm)
110×24
材質(本体)
PC樹脂
電流(A)
15
電圧(V)
125
材質(ベース)
PBT樹脂他
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58234016
JLD0233W
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
58234025
JLD0233K
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください