JAPPY
T形ジョインタ(左)
ダクトをT形に接続し、電源を引込む場合に使用。
仕様
引込み用端子・接地極端子付
材質(本体)
PC樹脂
電流(A)
15
電圧(V)
125
材質(カバー)
ABS樹脂他
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58234095
JLD0236W
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
58234104
JLD0236K
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください