JAPPY
ペンダント用プラグ
(1件のレビュー)
寸法(mm)
44.4×32
材質(本体)
PC樹脂
電流(A)
6
電圧(V)
125
材質(カバー)
PC樹脂他
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58234138
JLD4003W
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
58234147
JLD4003K
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください