グリップバンド(結束バンド)

グリップバンド(結束バンド) - JAPPYグリップバンド(結束バンド) - JAPPYグリップバンド(結束バンド) - JAPPYグリップバンド(結束バンド) - JAPPY
使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
最大結束径(Φmm)
ループ引張強度規格値(N[kgf])
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58234253JLB80-1001袋(100本)Non-ULナイロン6.6(ナチュラル)1780(8.2)792.30.82.94.63.8
オープン
159
175(税込)
翌日出荷
返品不可
58234269JLB100-1001袋(100本)Non-ULナイロン6.6(ナチュラル)2280(8.2)992.51.13.94.64.3
オープン
159
175(税込)
翌日出荷
返品不可
58234278JLB150-1001袋(100本)Non-ULナイロン6.6(ナチュラル)35178(18.2)1423.61.14.66.15.2
オープン
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
58234287JLB200-1001袋(100本)Non-ULナイロン6.6(ナチュラル)51222(22.7)2115.71.25.68.77.4
オープン
509
560(税込)
翌日出荷
返品不可
58234296JLB250-1001袋(100本)Non-ULナイロン6.6(ナチュラル)66334(34.1)2645.71.35.69.18.1
オープン
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
58234305JLB300-1001袋(100本)Non-ULナイロン6.6(ナチュラル)81334(34.1)3155.71.35.69.18.1
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
58234314JLB350-501袋(50本)Non-ULナイロン6.6(ナチュラル)105534(54.5)3898.41.67.413.910
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
58234323JLB370S-1001袋(100本)Non-ULナイロン6.6(ナチュラル)107334(34.1)3895.71.35.69.18.4
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
58234339JLB450-501袋(50本)Non-ULナイロン6.6(ナチュラル)132778(79.3)4719.71.78.115.210.8
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
58234348JLB510-251袋(25本)Non-ULナイロン6.6(ナチュラル)1271112(113.5)51112.71.910.220.316.8
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
58234357JLB550-251袋(25本)Non-ULナイロン6.6(ナチュラル)1521112(113.5)56412.71.910.220.316.8
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
58234366JLB80B-1001袋(100本)耐候性ナイロン6.6(耐候性 黒)1780(8.2)792.30.82.94.63.8
オープン
199
219(税込)
翌日出荷
返品不可
58234375JLB100B-1001袋(100本)耐候性ナイロン6.6(耐候性 黒)2280(8.2)992.51.13.94.64.3
オープン
199
219(税込)
翌日出荷
返品不可
58234384JLB150B-1001袋(100本)耐候性ナイロン6.6(耐候性 黒)35178(18.2)1423.61.14.66.15.2
オープン
359
395(税込)
翌日出荷
返品不可
58234393JLB200B-1001袋(100本)耐候性ナイロン6.6(耐候性 黒)51222(22.7)2115.71.25.68.77.4
オープン
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
58234409JLB250B-1001袋(100本)耐候性ナイロン6.6(耐候性 黒)66334(34.1)2645.71.35.69.18.1
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
58234418JLB300B-1001袋(100本)耐候性ナイロン6.6(耐候性 黒)81334(34.1)3155.71.35.69.18.1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
58234427JLB350B-501袋(50本)耐候性ナイロン6.6(耐候性 黒)105534(54.5)3898.41.67.413.910
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
58234436JLB370SB-1001袋(100本)耐候性ナイロン6.6(耐候性 黒)107334(34.1)3895.71.35.69.18.4
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
58234445JLB450B-501袋(50本)耐候性ナイロン6.6(耐候性 黒)132778(79.3)4719.71.78.115.210.8
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
58234454JLB510B-251袋(25本)耐候性ナイロン6.6(耐候性 黒)1271112(113.5)51112.71.910.220.316.8
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
58234463JLB550B-251袋(25本)耐候性ナイロン6.6(耐候性 黒)1521112(113.5)56412.71.910.220.316.8
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする