メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) - JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) - JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) - JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) - JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) - JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) - JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) - JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) - JAPPY

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り

材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本内容量1巻
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
素線径(mm)
仕上外径(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58241217JMS 810 10M8sq1.23.610
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
特別運賃
58234716JMS 820 20M8sq1.23.620
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
58241208JMS 830 30M8sq1.23.630
オープン
3,188
3,507(税込)
翌日出荷
返品不可
58241199JMS 850 50M8sq1.23.650
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
58241183JMS 8100 100M8sq1.23.6100
オープン
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
返品不可
58241174JMS 1410 10M14sq1.64.810
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58234725JMS 1420 20M14sq1.64.820
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
58241165JMS 1430 30M14sq1.64.830
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
58241156JMS 1450 50M14sq1.64.850
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
58241147JMS14100 100M14sq1.64.8100
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
58241138JMS 2210 10M22sq2610
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
58234734JMS 2220 20M22sq2620
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
58241129JMS 2230 30M22sq2630
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
58241113JMS 2250 50M22sq2650
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
58241104JMS22100 100M22sq26100
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
58241095JMS 3810 10M38sq2.67.810
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
58241086JMS 3820 20M38sq2.67.820
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
58241077JMS 3830 30M38sq2.67.830
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
58241068JMS 3850 50M38sq2.67.850
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58241059JMS38100 100M38sq2.67.8100
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする