曜日別特売

アナログ絶縁抵抗計

アナログ絶縁抵抗計 - JAPPYアナログ絶縁抵抗計 - JAPPYアナログ絶縁抵抗計 - JAPPY
仕様●中央表示値:5MΩ●抵抗状態LED緑/赤 判別基準値:0.125MΩ(125V) 0.25MΩ(250V) 0.5MΩ(500V)●電圧計測定範囲:AC 0~600V (45~65Hz) /DC 0~600V●電圧計確度:最大目盛値の±5%セット内容取扱説明書、7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4質量(g)約430(電池含む)外形寸法(mm)97(L)×156(W)×46(D)電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V、保護等級IP40定格電流(mA)格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1.0~1.2短絡電流(mA)1.5以下特性軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能、見やすいスケール目盛、抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)、リモートスイッチ付プローブ標準付属、直流・交流を自動判別する電圧測定機能、暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト有効最大表示値200MΩ有効測定範囲第1:0.1~100MΩ、第2:0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛開放回路電圧(Vpk)定格測定電圧値の1.2倍以下定格測定電圧(V/MΩ)125/250/500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582390743432-JP
35,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする