JAPPY
貫通電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
41
商品構成
単品
耐電圧(V)
ハンドル後端のみ絶縁体
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58240325
JTD-615M
マイナス
6×0.9mm
150
¥
1,040
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240334
JTD-610M
マイナス
6×0.9mm
100
¥
980
¥
809
¥
890
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240343
JTD-215P
プラス
No.2
150
¥
1,040
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
58240359
JTD-210P
プラス
No.2
100
¥
980
¥
809
¥
890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください