JAPPY
スリム絶縁ドライバー
グリップ径(Φmm)
42
商品構成
単品
耐電圧(V)
1000
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58240456
JZD-615M
マイナス
6×0.9mm
150
オープン
¥
899
¥
729
アウトレット
¥
802
(税込)
当日出荷
残り2点です
58240465
JZD-610M
マイナス
6×0.9mm
100
オープン
¥
839
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
58240474
JZD-215P
プラス
No.2
150
オープン
¥
899
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58240483
JZD-210P
プラス
No.2
100
オープン
¥
839
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください