JAPPY
マスカーテープ
テープ長さ(m)
25
材質(シート)
HDPE
テープ種類
ポリエチレンクロス
内容量
1巻(25m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
シート幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58240973
PEM210-JP
2100
2100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
58240989
PEM180-JP
1800
1800
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
58240998
PEM110-JP
1100
1100
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
58241007
PEM 55-JP
550
550
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください