曜日別特売

溶接工程向け近接センサ

溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ - omron(オムロン)
仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式内容量1個
276件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
サイズ
コード長さ(m)
接続方式
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58242748E2EW-QX10B130 2M都度納期確認M302コード引き出しタイプ10±10%
16,600
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242757E2EW-QX10B130 5M都度納期確認M305コード引き出しタイプ10±10%
17,100
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242766E2EW-QX10B130-M1TJ 0.3M都度納期確認M300.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ10±10%
16,800
15,980
17,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
58242775E2EW-QX10B1D18 2M都度納期確認M182コード引き出しタイプ10±10%
19,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242784E2EW-QX10B1D18 5M都度納期確認M185コード引き出しタイプ10±10%
20,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242793E2EW-QX10B1D18-M1TJ 0.3M都度納期確認M180.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ10±10%
19,800
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242809E2EW-QX10B1T18 2M-M182コード引き出しタイプ10±10%
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242818E2EW-QX10B1T18 5M-M185コード引き出しタイプ10±10%
20,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242827E2EW-QX10B1T18-M1TJ 0.3M-M180.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ10±10%
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242836E2EW-QX10B218 2M都度納期確認M182コード引き出しタイプ10±10%
19,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242845E2EW-QX10B218 5M都度納期確認M185コード引き出しタイプ10±10%
20,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242854E2EW-QX10B218-M1TJ 0.3M都度納期確認M180.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ10±10%
19,800
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242863E2EW-QX10B230 2M都度納期確認M302コード引き出しタイプ10±10%
16,600
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242879E2EW-QX10B230 5M都度納期確認M305コード引き出しタイプ10±10%
17,100
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242888E2EW-QX10B230-M1TJ 0.3M都度納期確認M300.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ10±10%
16,800
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242897E2EW-QX10B330 2M都度納期確認M302コード引き出しタイプ10±10%
17,100
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242906E2EW-QX10B330 5M都度納期確認M305コード引き出しタイプ10±10%
17,600
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242915E2EW-QX10B330-M1TJ 0.3M都度納期確認M300.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ10±10%
17,300
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242924E2EW-QX10B3D18 2M都度納期確認M182コード引き出しタイプ10±10%
20,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242933E2EW-QX10B3D18 5M都度納期確認M185コード引き出しタイプ10±10%
20,600
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242949E2EW-QX10B3D18-M1TJ 0.3M都度納期確認M180.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ10±10%
20,300
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242958E2EW-QX10B3T18 2M都度納期確認M182コード引き出しタイプ10±10%
20,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242967E2EW-QX10B3T18 5M都度納期確認M185コード引き出しタイプ10±10%
20,600
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58242976E2EW-QX10B3T18-M1TJ 0.3M-M180.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ10±10%
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242985E2EW-QX10C118 2M都度納期確認M182コード引き出しタイプ10±10%
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58242994E2EW-QX10C118 5M都度納期確認M185コード引き出しタイプ10±10%
20,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243003E2EW-QX10C118-M1TJ 0.3M都度納期確認M180.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ10±10%
19,800
18,980
20,878(税込)
69日以内出荷
返品不可
58243019E2EW-QX10C130 2M都度納期確認M302コード引き出しタイプ10±10%
16,600
15,980
17,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
58243028E2EW-QX10C130 5M都度納期確認M305コード引き出しタイプ10±10%
17,100
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243037E2EW-QX10C130-M1TJ 0.3M都度納期確認M300.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ10±10%
16,800
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243046E2EW-QX10C218 2M都度納期確認M182コード引き出しタイプ10±10%
19,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243055E2EW-QX10C218 5M都度納期確認M185コード引き出しタイプ10±10%
20,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243064E2EW-QX10C218-M1TJ 0.3M都度納期確認M180.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ10±10%
19,800
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243073E2EW-QX10C230 2M都度納期確認M302コード引き出しタイプ10±10%
16,600
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243089E2EW-QX10C230 5M都度納期確認M305コード引き出しタイプ10±10%
17,100
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243098E2EW-QX10C230-M1TJ 0.3M都度納期確認M300.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ10±10%
16,800
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243107E2EW-QX10C330 2M都度納期確認M302コード引き出しタイプ10±10%
17,100
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243116E2EW-QX10C330 5M都度納期確認M305コード引き出しタイプ10±10%
17,600
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243125E2EW-QX10C330-M1TJ 0.3M都度納期確認M300.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ10±10%
17,300
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243134E2EW-QX12B1D18 2M都度納期確認M182コード引き出しタイプ12±10%
19,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243143E2EW-QX12B1D18 5M都度納期確認M185コード引き出しタイプ12±10%
20,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243159E2EW-QX12B1D18-M1TJ 0.3M都度納期確認M180.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ12±10%
19,800
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243168E2EW-QX12B1T18 2M-M182コード引き出しタイプ12±10%
19,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243177E2EW-QX12B1T18 5M-M185コード引き出しタイプ12±10%
20,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243186E2EW-QX12B1T18-M1TJ 0.3M-M180.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ12±10%
19,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58243195E2EW-QX12B218 2M都度納期確認M182コード引き出しタイプ12±10%
19,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243204E2EW-QX12B218 5M都度納期確認M185コード引き出しタイプ12±10%
20,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243213E2EW-QX12B218-M1TJ 0.3M都度納期確認M180.3M12スマートクリックコネクタ中継タイプ12±10%
19,800
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243229E2EW-QX12B3D18 2M都度納期確認M182コード引き出しタイプ12±10%
20,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
58243238E2EW-QX12B3D18 5M都度納期確認M185コード引き出しタイプ12±10%
20,600
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする