曜日別特売

セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ

セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ - omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ - omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ - omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ - omron(オムロン)
出力
(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5
*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。
制御出力
PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)
負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3
漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4
*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。
*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下
*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻
その他の機能
直列連結機能
連結数:3連結まで
総光軸数:255光軸まで
安全関連機能
インターロック
外部リレーモニタ(EDM)
プリリセット
PSDI
フィックスブランキング/フローティングブランキング
リデュースドレゾリューション
ミューティング/オーバーライド
相互干渉防止
PNP/NPN選択
応答時間変更
出力形式
(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5
*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。
保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
質量(kg)
消費電流(mA)
レンズサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58246379F3SG-4SRA0160-141個-0.4(単体)/0.8(梱包状態)68(投光器)/106(受光器)4.4W×3.4H
133,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246388F3SG-4SRA0160-251個都度納期確認0.4(単体)/0.8(梱包状態)63(投光器)/105(受光器)6.7W×4.5H
107,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246397F3SG-4SRA0200-14-F1個都度納期確認0.5(単体)/0.9(梱包状態)71(投光器)/108(受光器)4.4W×3.4H
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246406F3SG-4SRA0200-25-F1個都度納期確認0.5(単体)/0.9(梱包状態)65(投光器)/108(受光器)6.7W×4.5H
オープン
139,800
153,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246415F3SG-4SRA0240-141個-0.6(単体)/1(梱包状態)74(投光器)/111(受光器)4.4W×3.4H
174,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246424F3SG-4SRA0240-251個-0.6(単体)/1(梱包状態)68(投光器)/110(受光器)6.7W×4.5H
118,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246449F3SG-4SRA0280-14-F1個都度納期確認0.7(単体)/1.1(梱包状態)77(投光器)/114(受光器)4.4W×3.4H
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246458F3SG-4SRA0280-25-F1個-0.7(単体)/1.1(梱包状態)71(投光器)/112(受光器)6.7W×4.5H
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246467F3SG-4SRA0280-851個都度納期確認0.7(単体)/1.1(梱包状態)63(投光器)/111(受光器)6.7W×4.5H
82,000
74,980
82,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246476F3SG-4SRA0320-141個-0.8(単体)/1.2(梱包状態)81(投光器)/117(受光器)4.4W×3.4H
235,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246485F3SG-4SRA0320-251個-0.8(単体)/1.2(梱包状態)74(投光器)/115(受光器)6.7W×4.5H
117,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246494F3SG-4SRA0360-14-F1個都度納期確認0.9(単体)/1.4(梱包状態)84(投光器)/119(受光器)4.4W×3.4H
オープン
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246503F3SG-4SRA0360-25-F1個都度納期確認0.9(単体)/1.4(梱包状態)76(投光器)/117(受光器)6.7W×4.5H
オープン
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246519F3SG-4SRA0400-141個-1(単体)/1.5(梱包状態)87(投光器)/122(受光器)4.4W×3.4H
270,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246528F3SG-4SRA0400-251個-1(単体)/1.5(梱包状態)79(投光器)/119(受光器)6.7W×4.5H
131,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246537F3SG-4SRA0400-451個都度納期確認1(単体)/1.5(梱包状態)71(投光器)/116(受光器)6.7W×4.5H
129,000
119,800
131,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246546F3SG-4SRA0440-14-F1個都度納期確認1.1(単体)/1.6(梱包状態)90(投光器)/125(受光器)4.4W×3.4H
オープン
299,800
329,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246555F3SG-4SRA0440-25-F1個都度納期確認1.1(単体)/1.6(梱包状態)82(投光器)/121(受光器)6.7W×4.5H
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246564F3SG-4SRA0440-851個都度納期確認1.1(単体)/1.6(梱包状態)72(投光器)/120(受光器)6.7W×4.5H
118,000
109,800
120,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246573F3SG-4SRA0480-141個-1.2(単体)/1.7(梱包状態)93(投光器)/128(受光器)4.4W×3.4H
305,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246589F3SG-4SRA0480-251個-1.2(単体)/1.7(梱包状態)84(投光器)/124(受光器)6.7W×4.5H
147,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246598F3SG-4SRA0520-14-F1個都度納期確認1.3(単体)/1.8(梱包状態)96(投光器)/131(受光器)4.4W×3.4H
オープン
359,800
395,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246607F3SG-4SRA0520-25-F1個都度納期確認1.3(単体)/1.8(梱包状態)87(投光器)/126(受光器)6.7W×4.5H
オープン
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246616F3SG-4SRA0560-141個-1.4(単体)/1.9(梱包状態)99(投光器)/133(受光器)4.4W×3.4H
345,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246625F3SG-4SRA0560-251個-1.4(単体)/1.9(梱包状態)90(投光器)/128(受光器)6.7W×4.5H
166,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246634F3SG-4SRA0560-451個都度納期確認1.4(単体)/1.9(梱包状態)82(投光器)/124(受光器)6.7W×4.5H
171,000
169,800
186,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246643F3SG-4SRA0600-14-F1個都度納期確認1.5(単体)/2.1(梱包状態)103(投光器)/136(受光器)4.4W×3.4H
オープン
389,800
428,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246659F3SG-4SRA0600-25-F1個都度納期確認1.5(単体)/2.1(梱包状態)92(投光器)/131(受光器)6.7W×4.5H
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246668F3SG-4SRA0600-851個-1.5(単体)/2.1(梱包状態)81(投光器)/128(受光器)6.7W×4.5H
158,000
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246677F3SG-4SRA0640-141個-1.6(単体)/2.2(梱包状態)106(投光器)/139(受光器)4.4W×3.4H
385,000
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246686F3SG-4SRA0640-251個-1.6(単体)/2.2(梱包状態)95(投光器)/133(受光器)6.7W×4.5H
180,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246695F3SG-4SRA0680-14-F1個都度納期確認1.7(単体)/2.3(梱包状態)109(投光器)/142(受光器)4.4W×3.4H
オープン
449,800
494,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246704F3SG-4SRA0680-25-F1個都度納期確認1.7(単体)/2.3(梱包状態)98(投光器)/135(受光器)6.7W×4.5H
オープン
239,800
263,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246713F3SG-4SRA0720-14-F1個-1.8(単体)/2.4(梱包状態)112(投光器)/144(受光器)4.4W×3.4H
オープン
449,800
494,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246729F3SG-4SRA0720-251個-1.8(単体)/2.4(梱包状態)100(投光器)/137(受光器)6.7W×4.5H
200,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246738F3SG-4SRA0720-451個-1.8(単体)/2.4(梱包状態)93(投光器)/133(受光器)6.7W×4.5H
215,000
209,800
230,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246747F3SG-4SRA0760-14-F1個都度納期確認1.9(単体)/2.5(梱包状態)115(投光器)/147(受光器)4.4W×3.4H
オープン
449,800
494,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246756F3SG-4SRA0760-25-F1個都度納期確認1.9(単体)/2.5(梱包状態)103(投光器)/140(受光器)6.7W×4.5H
オープン
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246765F3SG-4SRA0760-851個都度納期確認1.9(単体)/2.5(梱包状態)91(投光器)/136(受光器)6.7W×4.5H
195,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246774F3SG-4SRA0800-141個-2(単体)/2.6(梱包状態)118(投光器)/150(受光器)4.4W×3.4H
465,000
439,800
483,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246783F3SG-4SRA0800-251個-2(単体)/2.6(梱包状態)106(投光器)/142(受光器)6.7W×4.5H
215,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246799F3SG-4SRA0840-14-F1個都度納期確認2.1(単体)/2.7(梱包状態)121(投光器)/153(受光器)4.4W×3.4H
オープン
499,800
549,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246808F3SG-4SRA0840-25-F1個都度納期確認2.1(単体)/2.7(梱包状態)109(投光器)/144(受光器)6.7W×4.5H
オープン
269,800
296,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246817F3SG-4SRA0880-14-F1個-2.2(単体)/2.8(梱包状態)124(投光器)/155(受光器)4.4W×3.4H
オープン
539,800
593,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246826F3SG-4SRA0880-251個-2.2(単体)/2.8(梱包状態)111(投光器)/147(受光器)6.7W×4.5H
235,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246835F3SG-4SRA0880-451個都度納期確認2.2(単体)/2.8(梱包状態)104(投光器)/141(受光器)6.7W×4.5H
250,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246844F3SG-4SRA0920-14-F1個都度納期確認2.3(単体)/3(梱包状態)128(投光器)/158(受光器)4.4W×3.4H
オープン
549,800
604,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246853F3SG-4SRA0920-25-F1個都度納期確認2.3(単体)/3(梱包状態)114(投光器)/149(受光器)6.7W×4.5H
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58246869F3SG-4SRA0920-851個都度納期確認2.3(単体)/3.0(梱包状態)100(投光器)/145(受光器)6.7W×4.5H
235,000
199,800
219,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
58246878F3SG-4SRA0960-14-F1個-2.4(単体)/3.1(梱包状態)131(投光器)/161(受光器)4.4W×3.4H
オープン
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする