電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ

電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ - omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ - omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ - omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ - omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ - omron(オムロン)電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ - omron(オムロン)

制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション

仕様ミラーコンタクト:有保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCAフレーム12A定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)動作電圧85%以下(閉路)接点仕様ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2材質(接点)銀合金相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
全92種類を絞り込む
接点構成
動作方式
コイル電圧(V)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
接点構成
動作方式
コイル電圧(V)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58247894J7KC-12-01 AC100-1b非可逆AC10064-1088-57
4,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
58247903J7KC-12-01 AC110都度納期確認1b非可逆AC11064-1088-58
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58247919J7KC-12-01 AC120都度納期確認1b非可逆AC12064-1088-59
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58247928J7KC-12-01 AC200-1b非可逆AC20064-1088-60
4,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
58247937J7KC-12-01 AC220都度納期確認1b非可逆AC22064-1088-61
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58247946J7KC-12-01 AC230-1b非可逆AC23064-1088-62
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58247955J7KC-12-01 AC24-1b非可逆AC2464-1088-63
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58247964J7KC-12-01 AC240都度納期確認1b非可逆AC24064-1088-64
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58247973J7KC-12-01 AC380都度納期確認1b非可逆AC38064-1088-65
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58247989J7KC-12-01 AC400都度納期確認1b非可逆AC40064-1088-66
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58247998J7KC-12-01 AC440都度納期確認1b非可逆AC44064-1088-67
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248007J7KC-12-01 AC48都度納期確認1b非可逆AC4864-1088-68
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248016J7KC-12-01 AC500都度納期確認1b非可逆AC50064-1088-69
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248025J7KC-12-01 DC100都度納期確認1b非可逆DC10064-1088-70
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248034J7KC-12-01 DC110都度納期確認1b非可逆DC11064-1088-71
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248043J7KC-12-01 DC12都度納期確認1b非可逆DC1264-1088-72
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248059J7KC-12-01 DC120都度納期確認1b非可逆DC12064-1088-73
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248068J7KC-12-01 DC200都度納期確認1b非可逆DC20064-1088-74
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248077J7KC-12-01 DC210都度納期確認1b非可逆DC21064-1088-75
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248086J7KC-12-01 DC220都度納期確認1b非可逆DC22064-1088-76
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248095J7KC-12-01 DC24-1b非可逆DC2464-1088-77
6,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58248104J7KC-12-01 DC48都度納期確認1b非可逆DC4864-1088-78
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248113J7KC-12-01 DC60都度納期確認1b非可逆DC6064-1088-79
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248129J7KC-12-10 AC100-1a非可逆AC10064-1088-80
4,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
58248138J7KC-12-10 AC110都度納期確認1a非可逆AC11064-1088-81
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248147J7KC-12-10 AC120都度納期確認1a非可逆AC12064-1088-82
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248156J7KC-12-10 AC200-1a非可逆AC20064-1088-83
4,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
58248165J7KC-12-10 AC220都度納期確認1a非可逆AC22064-1088-84
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248174J7KC-12-10 AC230-1a非可逆AC23064-1088-85
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248183J7KC-12-10 AC24-1a非可逆AC2464-1088-86
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248199J7KC-12-10 AC240都度納期確認1a非可逆AC24064-1088-87
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248208J7KC-12-10 AC380都度納期確認1a非可逆AC38064-1088-88
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248217J7KC-12-10 AC400都度納期確認1a非可逆AC40064-1088-89
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248226J7KC-12-10 AC440都度納期確認1a非可逆AC44064-1088-90
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248235J7KC-12-10 AC48都度納期確認1a非可逆AC4864-1088-91
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248244J7KC-12-10 AC500都度納期確認1a非可逆AC50064-1088-92
4,800
4,498
4,948(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248253J7KC-12-10 DC100都度納期確認1a非可逆DC10064-1088-93
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248269J7KC-12-10 DC110都度納期確認1a非可逆DC11064-1088-94
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248278J7KC-12-10 DC12都度納期確認1a非可逆DC1264-1088-95
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248287J7KC-12-10 DC120都度納期確認1a非可逆DC12064-1088-96
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248296J7KC-12-10 DC200都度納期確認1a非可逆DC20064-1088-97
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248305J7KC-12-10 DC210都度納期確認1a非可逆DC21064-1088-98
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248314J7KC-12-10 DC220都度納期確認1a非可逆DC22064-1088-99
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248323J7KC-12-10 DC24-1a非可逆DC2464-1089-01
6,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58248339J7KC-12-10 DC48都度納期確認1a非可逆DC4864-1089-02
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248348J7KC-12-10 DC60都度納期確認1a非可逆DC6064-1089-03
6,200
5,798
6,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249048J7KCR-12-01 AC100都度納期確認1b×2可逆AC10064-1089-73
11,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249057J7KCR-12-01 AC110都度納期確認1b×2可逆AC11064-1089-74
11,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249066J7KCR-12-01 AC120都度納期確認1b×2可逆AC12064-1089-75
11,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249075J7KCR-12-01 AC200都度納期確認1b×2可逆AC20064-1089-76
11,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする