omron(オムロン)
補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ
仕様
●接点構造:ダブルブレーク接点
保護構造
IP20(IEC60529)
インパルス電圧(V)
6000
動作電圧
電源電圧の85%以下
接点材質
銀合金
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s
2
)
衝撃値50
耐振動(m/s
2
)
振動数10~55Hz、加速度15
許容電圧変動
電源電圧の85~110%
内容量
1箱
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
全69種類を絞り込む
接点構成
2a2b
3a1b
4a
69種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
備考
質量(kg)
接点構成
定格絶縁電圧(V)
定格周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58248357
J7KCA-22 AC100
都度納期確認
0.16
2a2b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248366
J7KCA-22 AC110
都度納期確認
0.16
2a2b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248375
J7KCA-22 AC120
都度納期確認
0.16
2a2b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248384
J7KCA-22 AC200
都度納期確認
0.16
2a2b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248393
J7KCA-22 AC220
都度納期確認
0.16
2a2b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248409
J7KCA-22 AC230
都度納期確認
0.16
2a2b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248418
J7KCA-22 AC24
都度納期確認
0.16
2a2b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248427
J7KCA-22 AC240
都度納期確認
0.16
2a2b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248436
J7KCA-22 AC380
都度納期確認
0.16
2a2b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248445
J7KCA-22 AC400
都度納期確認
0.16
2a2b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248454
J7KCA-22 AC440
都度納期確認
0.16
2a2b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248463
J7KCA-22 AC48
都度納期確認
0.16
2a2b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248479
J7KCA-22 AC500
都度納期確認
0.16
2a2b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248488
J7KCA-22 DC100
都度納期確認
0.19
2a2b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248497
J7KCA-22 DC110
都度納期確認
0.19
2a2b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248506
J7KCA-22 DC12
都度納期確認
0.19
2a2b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248515
J7KCA-22 DC120
都度納期確認
0.19
2a2b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248524
J7KCA-22 DC200
都度納期確認
0.19
2a2b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248533
J7KCA-22 DC210
都度納期確認
0.19
2a2b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248549
J7KCA-22 DC220
都度納期確認
0.19
2a2b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248558
J7KCA-22 DC24
-
0.19
2a2b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58248567
J7KCA-22 DC48
都度納期確認
0.19
2a2b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248576
J7KCA-22 DC60
都度納期確認
0.19
2a2b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248585
J7KCA-31 AC100
都度納期確認
0.16
3a1b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248594
J7KCA-31 AC110
都度納期確認
0.16
3a1b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248603
J7KCA-31 AC120
都度納期確認
0.16
3a1b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248619
J7KCA-31 AC200
都度納期確認
0.16
3a1b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248628
J7KCA-31 AC220
都度納期確認
0.16
3a1b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248637
J7KCA-31 AC230
都度納期確認
0.16
3a1b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248646
J7KCA-31 AC24
都度納期確認
0.16
3a1b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248655
J7KCA-31 AC240
都度納期確認
0.16
3a1b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248664
J7KCA-31 AC380
都度納期確認
0.16
3a1b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248673
J7KCA-31 AC400
都度納期確認
0.16
3a1b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248689
J7KCA-31 AC440
都度納期確認
0.16
3a1b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248698
J7KCA-31 AC48
都度納期確認
0.16
3a1b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248707
J7KCA-31 AC500
都度納期確認
0.16
3a1b
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248716
J7KCA-31 DC100
都度納期確認
0.19
3a1b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248725
J7KCA-31 DC110
都度納期確認
0.19
3a1b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248734
J7KCA-31 DC12
都度納期確認
0.19
3a1b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248743
J7KCA-31 DC120
都度納期確認
0.19
3a1b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248759
J7KCA-31 DC200
都度納期確認
0.19
3a1b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248768
J7KCA-31 DC210
都度納期確認
0.19
3a1b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248777
J7KCA-31 DC220
都度納期確認
0.19
3a1b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248786
J7KCA-31 DC24
-
0.19
3a1b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248795
J7KCA-31 DC48
都度納期確認
0.19
3a1b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248804
J7KCA-31 DC60
都度納期確認
0.19
3a1b
-
-
¥
7,200
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248813
J7KCA-40 AC100
都度納期確認
0.16
4a
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248829
J7KCA-40 AC110
都度納期確認
0.16
4a
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248838
J7KCA-40 AC120
都度納期確認
0.16
4a
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
58248847
J7KCA-40 AC200
都度納期確認
0.16
4a
690
50/60共用
¥
5,050
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ