曜日別特売

マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ

マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ - omron(オムロン)マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ - omron(オムロン)

制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション

仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有極数3保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-20~60定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと)機械的耐久性100000回(In=0.16~20A)電気的耐久性100000回(In=0.16~20A)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25挿抜回数端子:20回相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
定格電流(A)
スイッチ形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58249504J7MC-3P-1都度納期確認1ロッカースイッチ(標準形)64-1090-20
12,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249513J7MC-3P-10-10ロッカースイッチ(標準形)64-1090-21
13,500
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249529J7MC-3P-13-13ロッカースイッチ(標準形)64-1090-22
13,500
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249538J7MC-3P-16都度納期確認16ロッカースイッチ(標準形)64-1090-23
13,500
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249547J7MC-3P-1E6-1.6ロッカースイッチ(標準形)64-1090-24
12,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249556J7MC-3P-20-20ロッカースイッチ(標準形)64-1090-25
13,500
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249565J7MC-3P-2E5-2.5ロッカースイッチ(標準形)64-1090-26
12,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249574J7MC-3P-4-4ロッカースイッチ(標準形)64-1090-27
12,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249583J7MC-3P-6-6.3ロッカースイッチ(標準形)64-1090-28
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
58249599J7MC-3P-E16都度納期確認0.16ロッカースイッチ(標準形)64-1090-29
12,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249608J7MC-3P-E25都度納期確認0.25ロッカースイッチ(標準形)64-1090-30
12,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249617J7MC-3P-E4都度納期確認0.4ロッカースイッチ(標準形)64-1090-31
12,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249626J7MC-3P-E63都度納期確認0.63ロッカースイッチ(標準形)64-1090-32
12,400
9,998
10,998(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249635J7MC-3R-1-1ロータリスイッチ(高性能形)64-1090-33
15,100
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249644J7MC-3R-10都度納期確認10ロータリスイッチ(高性能形)64-1090-34
16,000
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249653J7MC-3R-13都度納期確認13ロータリスイッチ(高性能形)64-1090-35
16,000
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249669J7MC-3R-16都度納期確認16ロータリスイッチ(高性能形)64-1090-36
16,000
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249678J7MC-3R-1E6-1.6ロータリスイッチ(高性能形)64-1090-37
15,100
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249687J7MC-3R-20都度納期確認20ロータリスイッチ(高性能形)64-1090-38
16,000
15,980
17,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249696J7MC-3R-2E5-2.5ロータリスイッチ(高性能形)64-1090-39
15,100
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249705J7MC-3R-4-4ロータリスイッチ(高性能形)64-1090-40
15,100
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249714J7MC-3R-6-6.3ロータリスイッチ(高性能形)64-1090-41
15,100
12,980
14,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249723J7MC-3R-E16都度納期確認0.16ロータリスイッチ(高性能形)64-1090-42
15,100
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249739J7MC-3R-E25都度納期確認0.25ロータリスイッチ(高性能形)64-1090-43
15,100
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249748J7MC-3R-E4都度納期確認0.4ロータリスイッチ(高性能形)64-1090-44
15,100
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
58249757J7MC-3R-E63-0.63ロータリスイッチ(高性能形)64-1090-45
15,100
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする