J7TCシリーズ サーマルリレー

J7TCシリーズ  サーマルリレー - omron(オムロン)

制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション

質量(g)110保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA接点構成シングルブレーク接点(補助回路)定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)主な用途J7KC用接触抵抗(mΩ)[参考値、補助回路]50以下(DC6V、1A、電圧降下法)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2最小使用電圧(V)[参考値]DC5(補助回路)最小使用電流(mA)[参考値]3(補助回路)材質(接点)銀合金(補助回路)相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
アズワン品番
整定電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58249766J7TC-01-10都度納期確認64-1090-467~10.5
4,350
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
58249775J7TC-01-13都度納期確認64-1090-479~13
4,350
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
58249784J7TC-01-1E2都度納期確認64-1090-480.8~1.2
4,350
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
58249793J7TC-01-1E4都度納期確認64-1090-490.95~1.45
4,350
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
58249809J7TC-01-1E6-64-1090-501.1~1.65
4,350
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
58249818J7TC-01-2E1都度納期確認64-1090-511.4~2.1
4,350
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
58249827J7TC-01-2E6-64-1090-521.7~2.6
4,350
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
58249836J7TC-01-3E4都度納期確認64-1090-532.2~3.4
4,350
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
58249845J7TC-01-4E2-64-1090-542.8~4.2
4,350
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
58249854J7TC-01-6-64-1090-554~6
4,350
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
58249863J7TC-01-7E5都度納期確認64-1090-565~7.5
4,350
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
58249879J7TC-01-9-64-1090-576~9
4,350
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
58249888J7TC-01-E15都度納期確認64-1090-580.1~0.15
4,350
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
58249897J7TC-01-E20都度納期確認64-1090-590.13~0.2
4,350
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
58249906J7TC-01-E27-64-1090-600.18~0.27
4,350
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
58249915J7TC-01-E36都度納期確認64-1090-610.24~0.36
4,350
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
58249924J7TC-01-E52-64-1090-620.34~0.52
4,350
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
58249933J7TC-01-E72-64-1090-630.48~0.72
4,350
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
58249949J7TC-01-E96都度納期確認64-1090-640.64~0.96
4,350
4,298
4,728(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする