JAPPY
LEDブラケットライト
LEDのため消費電力の削減に貢献
用途
玄関・廊下・階段などのブラケットライトとしてご使用いただけます
光源色
電球色
演色指数(Ra)
Ra82
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58234759
JBK43838L
136
140
40
6
2700
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
58237613
JBK44945L
140
124
85
6.2
2700(電球色)
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
58237629
JBK44946L
148
124
109
6.2
2700(電球色)
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください