協和ゴム工業
膜付グロメット
材質
EPDM(KH3)
色
黒
種類
グロメット
硬度
A50±5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
総高さ(mm)
溝径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58231094
SG-9A
4.5
8
9
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
58231103
SG-12A
7
6
12
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
58231119
SG-14A
9
8
14
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
58231128
SG-16A
11
8.1
16
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
58231137
SG-18A
13
8.8
18
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
58231146
SG-20A
15
9.1
20
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
58231155
SG-22A
17
9.8
22
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
58231164
SG-24A
19
11.3
24
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
58231173
SG-26A
19
12.2
26
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
58231189
SG-28A
21
11.8
28
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
58231198
SG-30A
23
12
30
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
58231207
SG-32A
25
11.8
32
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
58231216
SG-34A
27
12.1
34
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
58231225
SG-36A
28
13.5
36
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
58231234
SG-38A
30
14.4
38
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
58231243
SG-42A
34
14.7
42
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
58231259
SG-30B
25
8
30
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください