曜日別特売

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 046H タイプ(クイック式)

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 046H タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 046H タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 046H タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 046H タイプ(クイック式) - ノーブランド

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。
さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。

適合LBP654C/652C/651C、MF735Cdw/733Cdw/731Cdw種別クイック式各種認証STMC認定工場/E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーキヤノン/Canonサービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合純正品番
印字枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58250387トナーカートリッジ046H ブラック (クイック式リサイクル)1254C003ブラック6300(想定)
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58250396トナーカートリッジ046H シアン (クイック式リサイクル)1253C003シアン5000(想定)
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58250405トナーカートリッジ046H マゼンタ (クイック式リサイクル)1252C003マゼンタ5000(想定)
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
58250414トナーカートリッジ046H イエロー (クイック式リサイクル)1251C003イエロー5000(想定)
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする