曜日別特売

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3350 用カラー(クイック式)

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3350 用カラー(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3350 用カラー(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint C3350 用カラー(クイック式) - ノーブランド

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。
さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。

適合メーカー富士ゼロックス/XEROX適合DocuPrint C3350種別クイック式印字枚数4500(想定)各種認証STMC認定工場/E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58250439CT201399 シアントナー(クイック式リサイクル)シアンCT201399
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58250448CT201400 マゼンタトナー(クイック式リサイクル)マゼンタCT201400
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58250457CT201401 イエロートナー(クイック式リサイクル)イエローCT201401
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする