曜日別特売

【リサイクル】リサイクル感光体ユニット ゼロックス CT350812/350813 タイプ(クイック式)

【リサイクル】リサイクル感光体ユニット ゼロックス CT350812/350813 タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル感光体ユニット ゼロックス CT350812/350813 タイプ(クイック式) - ノーブランド

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。
さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
世界品質基準「STMC」に合格した認定工場製造、安心のリサイクルトナーです。

各種認証STMC認定工場/E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
適合メーカー
種別
印字枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58250466CT350812 感光体ユニット 黒 (クイック式リサイクル)ブラック用ドラムDocuPrint C3350/C2450(Ⅱ)/C3450d(Ⅱ)/C2550d/C3550d富士ゼロックス/XEROXクイック式24000(想定)
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58250475CT350813 感光体ユニット カラー (クイック式リサイクル)カラー各色用ドラムDocuPrint C3350/C2450(Ⅱ)/C3450d(Ⅱ)/C2550d/C3550d富士ゼロックス/XEROXクイック式24000(想定)
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする